Siemens Industry - Fusible diazed E33 750V-CC 2A - 5SD601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DIII
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 750 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869021546
Réf. Sonepar
00080902154
Réf. Fournisseur
5SD601
Marque
Siemens Industry
taille (DIN):
DIII
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
750 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur:
rose


