Siemens Industry - Fusible-interrupteur-sectionneur - 5SG76110KK10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 230 V
taille (DIN) - D01
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869475943
Réf. Sonepar
00080947605
Réf. Fournisseur
5SG76110KK10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
230 V
taille (DIN):
D01
MINIZED, fusible-interrupteur-sectionneu r, D01, 1 pôle, In : 10A, CA non : 230 V