Siemens Industry - Fusible-interrupteur-sectionneur - 5SG76310KK10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Fusible-interrupteur-sectionneur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • taille (DIN) - D01

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869475950

Réf. Sonepar

00080947613

Réf. Fournisseur

5SG76310KK10

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

400 V

taille (DIN):

D01

MINIZED, fusible-interrupteur-sectionneu r, D01, 3 pôles, In : 10A, CA non : 400 V