Siemens Industry - FUSIBLE-SECTIONNEUR SITOR - 3NC22915


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
finition de l'élément d'actionnement - autre
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209632165
Réf. Sonepar
00080963216
Réf. Fournisseur
3NC22915
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
1
finition de l'élément d'actionnement:
autre
courant permanent nominal (Iu):
100 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
autre
avec emplacement pour fusibles:
autre
finition interrupteur général:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
100 kA
avec surveillance des fusibles:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Non
position de l'élément d'actionnement:
frontal
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non