Siemens Industry - Fusible silized 20A e27 - 5SD430

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Fusible silized 20A e27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869021430

Réf. Sonepar

00080902143

Réf. Fournisseur

5SD430

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

code de couleur:

autre

Fusible SILIZED 500V pour la protection des semi-conducteurs ultra-rapide, taille DII, E27, 20A