Siemens Industry - Fusible silized 25A e27 - 5SD440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DII
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869021447
Réf. Sonepar
00080902144
Réf. Fournisseur
5SD440
Marque
Siemens Industry
taille (DIN):
DII
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
code de couleur:
autre


