Siemens Industry - Fusible silized 30A e27 - 5SD480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DII
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869021485
Réf. Sonepar
00080902148
Réf. Fournisseur
5SD480
Marque
Siemens Industry
taille (DIN):
DII
calibre/courant nominal assigné (In):
30 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
code de couleur:
autre


