Siemens Industry - GEHAEUSE METALL, 1 BEFEHLSSTELLE - 3SU18520AD004NB1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - GEHAEUSE METALL, 1 BEFEHLSSTELLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 2

  • nombre de contacts à poussoir - 2

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047621055169

Réf. Sonepar

00080053311

Réf. Fournisseur

3SU18520AD004NB1

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de postes de commande:

2

nombre de contacts à poussoir:

2

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

5...500 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

5...500 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...500 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

métal

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

13

boîtier pour appareils de commande, 22 mm, rond, matériau du boîtier : métal, partie supérieure du boîtier : gris, 2 emplacements en métal, B = bouton-poussoir noir, 1 NO, bornes à ressort, fixation au sol, étiquette argent, caractères noir