Siemens Industry - Head comp. cover IP40, H:250mm, W:800mm - 8PQ20258BA16


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 800 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869605463
Réf. Sonepar
00080055975
Réf. Fournisseur
8PQ20258BA16
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
800 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
25 mm
cage logement de tête IP40 H : 250 mm L : 800 mm