Siemens Industry - Head cover IP40, H: 250 mm W: 400 mm - 8PQ20254BA03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869605449
Réf. Sonepar
00080055973
Réf. Fournisseur
8PQ20254BA03
Marque
Siemens Industry
largeur:
400 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
25 mm
cage logement de tête IP40 H : 250 mm L : 400 mm


