Siemens Industry - Head cover IP40, H: 250 mm W: 600 mm - 8PQ20256BA25


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869605456
Réf. Sonepar
00080055974
Réf. Fournisseur
8PQ20256BA25
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
600 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
25 mm
cage logement de tête IP40 H : 250 mm L : 600 mm