Siemens Industry - HF MOBILE READER HEAD RF360H - 6GT28031FA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - HF MOBILE READER HEAD RF360H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 100 mm

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 89 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4034106026790

Réf. Sonepar

00080602679

Réf. Fournisseur

6GT28031FA00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

100 mm

largeur:

85 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

41 mm

indice de protection (IP):

IP65

SIMATIC RF360H plot de lecture/écriture HF RFID exploitable uniquement avec appareil de base RF160B (6GT2003-0FA00) ; pour RF200/RF300 ; avec antenne interne.