Siemens Industry - HRC fuse base ceramic Sz.1L 1P flat - 3NH6260

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - HRC fuse base ceramic Sz.1L 1P flat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • mode de pose - autre

  • type de connexion - autre

  • finition du cavalier - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624578269

Réf. Sonepar

00080457826

Réf. Fournisseur

3NH6260

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

avec contact supplémentaire:

Non

sans halogène:

Oui

socle de fusible à couteaux NH céramique taille 1L 1 pôle 250 A 1500 V borne plate