Siemens Industry - HRC fuse base ceramic Sz. 3 1P flat - 3NH6430

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - HRC fuse base ceramic Sz. 3 1P flat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - NH3

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A

  • mode de pose - autre

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624577651

Réf. Sonepar

00080457765

Réf. Fournisseur

3NH6430

Réf. Commerciale

Siemens Industry

taille (DIN):

NH3

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

630 A

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

avec contact supplémentaire:

Non

sans halogène:

Oui

socle de fusible à couteaux NH céramique taille 3 1 pôle 630 A 690 V (1000 V) borne plate