Siemens Industry - HRC fuse base plastic Sz.1 3P flat - 3NH2230

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - HRC fuse base plastic Sz.1 3P flat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - NH1

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • mode de pose - autre

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624577552

Réf. Sonepar

00080457755

Réf. Fournisseur

3NH2230

Réf. Commerciale

Siemens Industry

taille (DIN):

NH1

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

avec contact supplémentaire:

Non

sans halogène:

Oui

socle de fusible NH plastique taille 1 3 pôles 250 A 690 V borne plate