Siemens Industry - IE Connecting Cable M12-180/M12-180 0,3m - 6XV18708AE30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE Connecting Cable M12-180/M12-180 0,3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 5E

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169851305

Réf. Sonepar

00080985130

Réf. Fournisseur

6XV18708AE30

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

4

câblage:

faisceau

catégorie:

5E

couleur de gaine:

vert

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.75 mm

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

quadruple

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

6.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

49 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

49 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

49 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...-10 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...75 °C

valeur NVP:

66 %

Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180, préconn. IE FC Trailing Cable GP, avec 2 connecteurs M12 (codage D), longueur 0,3m.