Siemens Industry - IE Connecting Cable M12-180/M12-180 15M - 6XV18718AN15


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 4
câblage - faisceau
catégorie - 5E
couleur de gaine - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169856973
Réf. Sonepar
00080055232
Réf. Fournisseur
6XV18718AN15
Réf. Commerciale
Siemens Industry
matériau de la gaine:
PVC
nombre de conducteurs:
4
câblage:
faisceau
catégorie:
5E
couleur de gaine:
vert
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.75 mm
nombre d'éléments de câblage:
2
élément de câblage:
quadruple
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille + tresse
Convient pour une installation dans le sol:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
6.5 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
49 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
49 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
49 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...-25 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...75 °C
valeur NVP:
66 %