Siemens Industry - IE Connecting Cable RJ45, 2x2, 30 m - 6XV18715BN30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE Connecting Cable RJ45, 2x2, 30 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 5E

  • couleur de gaine - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169856614

Réf. Sonepar

00080093723

Réf. Fournisseur

6XV18715BN30

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PVC

nombre de conducteurs:

4

câblage:

faisceau

catégorie:

5E

couleur de gaine:

vert

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.75 mm

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

quadruple

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

6.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

58.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

58.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

58.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...75 °C

valeur NVP:

66 %

IE connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180 ; IE FC Trailing Cable GP préconn. avec 2x IE FC RJ45 Plug 180; longueur 30m.