Siemens Industry - IE Connecting Cable RJ45, 4x2, 3 m - 6XV18785BH30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
catégorie - 6
couleur de gaine - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169856201
Réf. Sonepar
00080093726
Réf. Fournisseur
6XV18785BH30
Réf. Commerciale
Siemens Industry
matériau de la gaine:
PVC
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
6
couleur de gaine:
vert
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.6 mm
nombre d'éléments de câblage:
-99999
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille + tresse
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
40 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
40 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
40 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
valeur NVP:
68 %