Siemens Industry - IE Connecting Cable RJ45, 4x2, 30 m - 6XV18785BN30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
catégorie - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4019169856263
Réf. Sonepar
00080093732
Réf. Fournisseur
6XV18785BN30
Marque
Siemens Industry
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
6
couleur de gaine:
vert
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.6 mm
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille + tresse
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
40 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
40 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
40 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
80...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
valeur NVP:
68 %


