Siemens Industry - IE FC Ground Cable 2x2, au metre - 6XV18712G

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE FC Ground Cable 2x2, au metre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169854887

Réf. Sonepar

00080986562

Réf. Fournisseur

6XV18712G

Marque

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

2 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

4

câblage:

faisceau

catégorie:

5E

couleur de gaine:

noir

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.64 mm

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

quadruple

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

diamètre externe approx.:

9 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

80 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

80 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

80 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

50...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

valeur NVP:

64 %

câble IE enterré 2x2 câble pour pose enterrée 4 conducteurs blindé, Cat5e, au mètre unité de livraison max. 1000m quantité minimale de commande 20 m.