Siemens Industry - IE FC Ground Cable 2x4, au metre - 6XV18782G

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE FC Ground Cable 2x4, au metre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 6

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169856522

Réf. Sonepar

00080077564

Réf. Fournisseur

6XV18782G

Marque

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6

couleur de gaine:

autre

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.51 mm

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

diamètre externe approx.:

10.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

84 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

84 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

84 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

valeur NVP:

66 %

type de câble:

SF/UTP

câble IE TP enterré 4x2 câble pour pose enterrée; (CAT6A), 8 conducteurs, blindé, câble pour le raccordement à IE FC RJ45 Plug 4x2, AWG24, au mètre unité de livraison max. 1000m quantité minimale de commande 20 m.