Siemens Industry - IE FC M12 Cable Connector PRO 4x 2 - 6GK19010DB406AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température ambiante - -40...85 °C
matériau du boîtier/corps - autre
type de verrouillage - raccord à écrou
classe de protection (IP), monté - IP65/IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169855631
Réf. Sonepar
00080037005
Réf. Fournisseur
6GK19010DB406AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
température ambiante:
-40...85 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP65/IP67