Siemens Industry - IE FC M12 Plug PRO 2x2 - 6GK19010DB206AA0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
pour diamètre externe de câble - 0...6.5 mm
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 0 mm
taille du filetage M - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169852333
Réf. Sonepar
00080985233
Réf. Fournisseur
6GK19010DB206AA0
Marque
Siemens Industry
finition des contacts:
autre
pour diamètre externe de câble:
0...6.5 mm
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
0 mm
taille du filetage M:
0
nombres de connecteurs data:
4
courant assigné In:
0 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
0 V
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide:
0...0 mm²
section de raccordement cable souple:
0...0 mm²
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65/IP67
blindé:
Oui


