Siemens Industry - IE FC RJ45 Plug 180 4x2 (1 pièce, 10G) - 6GK19011BB122AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du raccordement électrique - raccordement autodénudant
largeur - 13.7 mm
hauteur - 16 mm
profondeur - 55 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169854986
Réf. Sonepar
00080999879
Réf. Fournisseur
6GK19011BB122AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
finition des contacts:
goupille
finition du raccordement électrique:
raccordement autodénudant
largeur:
13.7 mm
hauteur:
16 mm
profondeur:
55 mm
température ambiante:
-40...85 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
type de verrouillage:
autre
température de fonctionnement:
-40...85 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20