Siemens Industry - IE FC RJ45 Plug 180 4x2 (10 pièces) - 6GK19011BB112AB0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 13.7 mm
hauteur - 16 mm
profondeur - 55 mm
température ambiante - -40...85 °C
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4019169853972
Réf. Sonepar
00080985397
Réf. Fournisseur
6GK19011BB112AB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
13.7 mm
hauteur:
16 mm
profondeur:
55 mm
température ambiante:
-40...85 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
type de verrouillage:
autre
température de fonctionnement:
-40...85 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20