Siemens Industry - IE FC RJ45 Plug 180 4x2 (10 pièces, 10G) - 6GK19011BB122AB0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - Ethernet
nombre de pôles - 8
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...0.25 mm²
finition du raccordement électrique - autre
largeur - 13.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4019169854993
Réf. Sonepar
00080999880
Réf. Fournisseur
6GK19011BB122AB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
finition des contacts:
Ethernet
nombre de pôles:
8
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.25...0.25 mm²
finition du raccordement électrique:
autre
largeur:
13.7 mm
hauteur:
16 mm
profondeur:
55 mm
nombre de rangées de contacts à fiche:
8
température ambiante:
-40...85 °C
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...0.25 mm²
section de raccordement cable souple:
0.25...0.25 mm²
matériau du boîtier/corps:
autre
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
température de fonctionnement:
-40...85 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20
avec garniture d’étanchéité:
Non