Siemens Industry - IE FC RJ45 Plug 180 4x2 (50 pièces, 10G) - 6GK19011BB122AE0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE FC RJ45 Plug 180 4x2 (50 pièces, 10G)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - -99999

  • largeur - 13.7 mm

  • hauteur - 16 mm

  • profondeur - 55 mm

  • température ambiante - -40...85 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169855006

Réf. Sonepar

00080999881

Réf. Fournisseur

6GK19011BB122AE0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

-99999

largeur:

13.7 mm

hauteur:

16 mm

profondeur:

55 mm

température ambiante:

-40...85 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

autre

température de fonctionnement:

-40...85 °C

classe de protection (IP), monté:

IP20

Industrial Ethernet connecteur FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2, connecteur RJ45; CAT6A; (10/100/1000/10000 Mbit/s) avec boîtier métallique robuste et connectique FC, pour câble IE FC 4x 2 (AWG24); départ de câble à 180° colisage = 50 pièces