Siemens Industry - IE FC RJ45 Plug PRO - 6GK19011BB206AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 22 mm
hauteur - 29 mm
profondeur - 73 mm
température ambiante - -40...70 °C
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169854382
Réf. Sonepar
00080985438
Réf. Fournisseur
6GK19011BB206AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
22 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
73 mm
température ambiante:
-40...70 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
Push Pull
température de fonctionnement:
-40...70 °C
classe de protection (IP), monté:
IP65/IP67