Siemens Industry - IE FC TP Flexible Cable GP 4x2, Cat7 - 6XV18762B

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE FC TP Flexible Cable GP 4x2, Cat7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 7

  • couleur de gaine - vert

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169858175

Réf. Sonepar

00080058481

Réf. Fournisseur

6XV18762B

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PVC

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

7

couleur de gaine:

vert

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.47 mm

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

80 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

80 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

80 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...70 °C

valeur NVP:

69 %

câble flexible TP IE FC GP 4x2 FastConnect Flexible Cable GP 4x 2, câble d'installation TP CAT7 pour le raccordement au IE FC RJ45 Plug 4x 2 et IE FC M12 Plug PRO 4x2, AWG26, au mètre, unité de livraison max. 3000 m, quantité minimale de co