Siemens Industry - IE FC TP Robust Standard Cable GP 2x2 - 6XV18412A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE FC TP Robust Standard Cable GP 2x2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - -99999 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169855082

Réf. Sonepar

00080008284

Réf. Fournisseur

6XV18412A

Marque

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

-99999 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

4

câblage:

faisceau

catégorie:

5E

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.64 mm

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

quadruple

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

6.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

52 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

52 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

52 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...75 °C

valeur NVP:

66 %

convient comme câble données informatiques:

Oui

convient comme câble de signalisation:

Oui

poids:

59 kg/km

type de câble:

SF/UTP

nombre de couches de la gaine:

2

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

impédance caractéristique:

100 Ohm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.15 kN

tension nominale U:

80 V

Industrial Ethernet câble flexible robuste FastConnect TP Cable GP 2x2 (PROFINET type A), TPE- gaine extérieure, brochage pour le raccordement au connecteur FC RJ45 et à la prise FC RJ45, pour utilisation universelle, 4 conducteurs, Cat5e b