Siemens Industry - IE FC TP Standard Cable, 50 m - 6XV18402AN50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE FC TP Standard Cable, 50 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 5E

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169856379

Réf. Sonepar

00080077560

Réf. Fournisseur

6XV18402AN50

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

4

câblage:

faisceau

catégorie:

5E

couleur de gaine:

vert

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.64 mm

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

quadruple

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

6.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

49 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

49 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

49 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...-40 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...75 °C

valeur NVP:

66 %

IE FC TP Standard Cable GP 2x2 (PROFINET type A), CAT5E, câble de bus à 4 conducteurs, blindé, structure spéciale pour montage rapide sur connecteur IE FC RJ45 2x2, 50m