Siemens Industry - IE FC TP Standard Cable GP 4x2, 1000m - 6XV18782AU10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
catégorie - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169857406
Réf. Sonepar
00080008946
Réf. Fournisseur
6XV18782AU10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
6
couleur de gaine:
vert
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.51 mm
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille + tresse
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
40 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
40 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
40 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...85 °C
valeur NVP:
67 %