Siemens Industry - IE FC TP Standard Cable GP 4x2 au metre - 6XV18782A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - -99999 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4019169853378
Réf. Sonepar
00080985337
Réf. Fournisseur
6XV18782A
Réf. Commerciale
Siemens Industry
section nominale du conducteur:
-99999 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
6
couleur de gaine:
vert
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.51 mm
taille AWG:
24
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille + tresse
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
40 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
40 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
40 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...85 °C
valeur NVP:
67 %
convient comme câble données informatiques:
Oui
convient comme câble de signalisation:
Oui
poids:
74.5 kg/km
type de câble:
SF/UTP
nombre de couches de la gaine:
2
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Oui
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
impédance caractéristique:
100 Ohm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
0.1 kN
tension nominale U:
80 V
Contenu d' emballage:
2000 m