Siemens Industry - IE FC TP Torsion Cable 4x2; au metre - 6XV18782D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
catégorie - 6
couleur de gaine - vert
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047623801856
Réf. Sonepar
00080380185
Réf. Fournisseur
6XV18782D
Réf. Commerciale
Siemens Industry
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
6
couleur de gaine:
vert
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.58 mm
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille + tresse
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
64 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
64 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
64 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...80 °C
valeur NVP:
69 %