Siemens Industry - IE M12 Panel Feedthrough PRO (5 pièces) - 6GK19010DM302AA5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température ambiante - -5...60 °C
matériau du boîtier/corps - autre
type de verrouillage - raccord à écrou
classe de protection (IP), monté - IP65/IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4019169854795
Réf. Sonepar
00080051777
Réf. Fournisseur
6GK19010DM302AA5
Réf. Commerciale
Siemens Industry
température ambiante:
-5...60 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP65/IP67