Siemens Industry - IE RJ45 Plug PRO - 6GK19011BB106AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE RJ45 Plug PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 22 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 67.7 mm

  • température ambiante - -40...70 °C

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169852784

Réf. Sonepar

00080985278

Réf. Fournisseur

6GK19011BB106AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

largeur:

22 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

67.7 mm

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

Push Pull

température de fonctionnement:

-40...70 °C

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

connecteur IE RJ45 Plug PRO, IP65 connecteur Push-Pull pour montage sur site sur câbles TP 2x 2 colisage =1.