Siemens Industry - IE RJ45 Port Lock - 6GK19011BB500AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - -99999
largeur - 11.7 mm
hauteur - 15.6 mm
profondeur - 32.2 mm
température ambiante - -20...60 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169855747
Réf. Sonepar
00080051779
Réf. Fournisseur
6GK19011BB500AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
-99999
largeur:
11.7 mm
hauteur:
15.6 mm
profondeur:
32.2 mm
température ambiante:
-20...60 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
température de fonctionnement:
-20...60 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20