Siemens Industry - IE Robust Ground Cable 2x2, au metre - 6XV18712N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 4
câblage - faisceau
catégorie - 5E
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169857420
Réf. Sonepar
00080008944
Réf. Fournisseur
6XV18712N
Réf. Commerciale
Siemens Industry
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
4
câblage:
faisceau
catégorie:
5E
couleur de gaine:
noir
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.64 mm
nombre d'éléments de câblage:
2
élément de câblage:
quadruple
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille + tresse
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Fca
diamètre externe approx.:
9.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
141 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
141 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
141 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
valeur NVP:
66 %