Siemens Industry - IE SC RJ PCF Plug PRO - 6GK19000NB006AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE SC RJ PCF Plug PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - SC-RJ

  • type de connexion - sertir

  • adapté au type de fibre - monomode

  • modèle - prise (Plug)

  • finition APC - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169852807

Réf. Sonepar

00080985280

Réf. Fournisseur

6GK19000NB006AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de connecteur:

SC-RJ

type de connexion:

sertir

adapté au type de fibre:

monomode

modèle:

prise (Plug)

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

plastique

couleur:

autre

connecteur IE SC RJ PCF Plug pro, FO connecteur pour montage sur site sur des câbles PCF FO (colisage: 1 connecteur duplex intégral).