Siemens Industry - IE TP Cord M12-180/RJ45-180 (4x2, 1,5 m) - 6XV18785TH15


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs - 8
couleur de gaine - vert
isolation des fils - autre
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4019169857772
Réf. Sonepar
00080055253
Réf. Fournisseur
6XV18785TH15
Réf. Commerciale
Siemens Industry
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs:
8
couleur de gaine:
vert
isolation des fils:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
6.5 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
65 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
65 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
65 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...80 °C
valeur NVP:
68 %