Siemens Industry - IE TP Cord M12-180/RJ45-180 (4x2, 1 m) - 6XV18785TH10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE TP Cord M12-180/RJ45-180 (4x2, 1 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • nombre de conducteurs - 8

  • couleur de gaine - vert

  • isolation des fils - autre

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169857765

Réf. Sonepar

00080055252

Réf. Fournisseur

6XV18785TH10

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

nombre de conducteurs:

8

couleur de gaine:

vert

isolation des fils:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

6.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

65 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

65 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

65 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...-40 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

valeur NVP:

68 %

IE TP Cord M12-180/RJ45-180 câble flexible IE préconn., avec 1x connecteur M12 (codage X), départ de câble 180 degrés et connecteur RJ45 ; 180° ; longueur 1m.