Siemens Industry - IE TP Cord M12-90/M12-90 (4x2, 15 m) - 6XV18785GN15

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE TP Cord M12-90/M12-90 (4x2, 15 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - autre

  • couleur de gaine - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169857086

Réf. Sonepar

00080004810

Réf. Fournisseur

6XV18785GN15

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

autre

couleur de gaine:

vert

surface du conducteur:

nu

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

6.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

65 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

65 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

65 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...-40 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...-30 °C

valeur NVP:

68 %

IE TP Cord M12-90/M12-90 câble flexible IE préconn. avec 2 connecteurs M12 (codage X); départ de câble 90 degrés ; longueur 15,0m.