Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - ILF ST Direct Starter 0.4-4 A (S00) - 3RA84121EE00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ILF ST Direct Starter 0.4-4 A (S00)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 1.5 kW

  • avec déclencheur de court-circuit - Oui

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 4 A

  • courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V - 4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621109862

Réf. Sonepar

00080135998

Réf. Fournisseur

3RA84121EE00

Marque

Siemens Industry

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

1.5 kW

avec déclencheur de court-circuit:

Oui

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

4 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

4 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.4...4 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:

65000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:

150000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:

150000 A

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

40 °C

protection contre les surcharges compensée en température:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec transformateur:

Non

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Oui

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

largeur:

45 mm

hauteur:

198 mm

profondeur:

131 mm

départ-moteur intelligent démarreur direct standard 0,4-4 A jusqu'à 690 V AC coordination de type 2 de taille S00 pour système ET 200SP comprenant 3RC7140-1EE00, 3RV2311-1EC20, 3RT2017-2BB42