Siemens Industry - ILF ST Reversing Starter 3.5-32 A (S0) - 3RA85224EE00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 15 kW
avec déclencheur de court-circuit - Oui
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 32 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V - 32 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621109947
Réf. Sonepar
00080136006
Réf. Fournisseur
3RA85224EE00
Marque
Siemens Industry
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
15 kW
avec déclencheur de court-circuit:
Oui
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
32 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:
32 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
3.5...32 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:
50000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V:
30000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:
150000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:
150000 A
température ambiante, limite supérieure sans restriction:
40 °C
protection contre les surcharges compensée en température:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec transformateur:
Non
nombre de voyants lumineux:
0
réinitialisation externe possible:
Oui
avec fusible:
Non
indice de protection (IP):
IP20
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
largeur:
90 mm
hauteur:
269 mm
profondeur:
174 mm


