Siemens Industry - ILM HF Reversing Starter 1.2-12 A (S00) - 3RC71411KE10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ILM HF Reversing Starter 1.2-12 A (S00)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 1.2...12 A

  • avec transformateur - Non

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • réinitialisation externe possible - Oui

  • avec fusible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621103365

Réf. Sonepar

00080136017

Réf. Fournisseur

3RC71411KE10

Réf. Commerciale

Siemens Industry

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

1.2...12 A

avec transformateur:

Non

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Oui

avec fusible:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

103 mm

profondeur:

130 mm

Link Module intelligent démarreur-inverseur High Feature 1,2-12 A jusqu'à 690 V AC taille S00 pour 3RV2.1 et 3RT2.1 pour système ET 200SP