Siemens Industry - IND COM 1AC230V 50HZ 8A UK4% - 4EM47000CB00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IND COM 1AC230V 50HZ 8A UK4%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles, côté primaire - 1

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 230 V

  • courant assigné CA - 7.2...7.2 A

  • inductance assignée - 3.5 mH

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869943381

Réf. Sonepar

00080994338

Réf. Fournisseur

4EM47000CB00

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles, côté primaire:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

courant assigné CA:

7.2...7.2 A

inductance assignée:

3.5 mH

indice de protection (IP):

IP00

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:

Oui

adaptée en tant que bobine de réseau:

Oui

adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:

Oui

adaptée en tant que bobine de lissage:

Non

adapté en tant qu'inductance de sortie:

Non

fréquence de fonctionnement nominale:

50...50 Hz

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:

9.8 A

tension de court-circuit relative uk:

4 %

inductance commut. pour redresseur ; phases : 1 ; Un1(V) : 230 ; Ithmax 1(A) / F1(Hz) : 8 /50 ; I LN (A) : 7,2 ; UK(%) : 4 ; LN(MH) : 3,5 ; TA/bornes iso : 40 /B ; IP00 ; raccordement : vis / languettes ; EN 61558-2-20 >homologué UL/CSA< >i