Siemens Industry - IND COM 1AC400V 50HZ 14A UK4% - 4EM49121CB00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IND COM 1AC400V 50HZ 14A UK4%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles, côté primaire - 1

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V

  • courant assigné CA - 12.6...12.6 A

  • inductance assignée - 3.46 mH

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869943497

Réf. Sonepar

00080994349

Réf. Fournisseur

4EM49121CB00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles, côté primaire:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

courant assigné CA:

12.6...12.6 A

inductance assignée:

3.46 mH

indice de protection (IP):

IP00

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:

Oui

adaptée en tant que bobine de réseau:

Oui

adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:

Oui

adaptée en tant que bobine de lissage:

Non

adapté en tant qu'inductance de sortie:

Non

fréquence de fonctionnement nominale:

50...50 Hz

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:

17.1 A

tension de court-circuit relative uk:

4 %

inductance commut. pour redresseur ; phases : 1 ; Un1(V) : 400 ; Ithmax 1(A) / F1(Hz) : 14 /50 ; I LN (A) : 12,6 ; UK(%) : 4 ; LN(MH) : 3,46 ; TA/bornes iso : 40 /B ; IP00 ; raccordement : vis / languettes ; EN 61558-2-20 >inductance<