Siemens Industry - IND COM 1AC400V 50HZ 24A UK4% - 4EM51002CB00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 1
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V
courant assigné CA - 21.6...21.6 A
inductance assignée - 2.02 mH
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869943749
Réf. Sonepar
00080994374
Réf. Fournisseur
4EM51002CB00
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles, côté primaire:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
courant assigné CA:
21.6...21.6 A
inductance assignée:
2.02 mH
indice de protection (IP):
IP00
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:
Oui
adaptée en tant que bobine de réseau:
Oui
adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:
Oui
adaptée en tant que bobine de lissage:
Non
adapté en tant qu'inductance de sortie:
Non
fréquence de fonctionnement nominale:
50...50 Hz
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:
29.4 A
tension de court-circuit relative uk:
4 %


