Siemens Industry - IND COM 3AC500V 50HZ 112A UK4% - 4EU25227BA000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IND COM 3AC500V 50HZ 112A UK4%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 500 V

  • courant assigné CA - 100.8...100.8 A

  • inductance assignée - 0.261 mH

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869939704

Réf. Sonepar

00080993972

Réf. Fournisseur

4EU25227BA000AA0

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

500 V

courant assigné CA:

100.8...100.8 A

inductance assignée:

0.261 mH

indice de protection (IP):

IP00

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:

Oui

adaptée en tant que bobine de réseau:

Oui

adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:

Oui

adaptée en tant que bobine de lissage:

Non

adapté en tant qu'inductance de sortie:

Non

fréquence de fonctionnement nominale:

50...50 Hz

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:

137.2 A

tension de court-circuit relative uk:

4 %

inductance commut. pour redresseur ; phases : 3 ; Un1(V) : 500 ; Ithmax 1(A) / F1(Hz) : 112 /50 ; I LN (A) : 100,8 ; UK(%) : 4 ; LN(MH) : 0,261 ; TA/bornes iso : 40 /H ; IP00 ; raccordement : languettes ; EN 61558-2-20 >inductance<